SIEMENS - Fék kábel SN091435 - 6FX3002-5BK02-1BA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelhossz - 10 m
Kábelköpeny színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948674086
Sonepar cikkszám
SN091435
Gyártói cikkszám
6FX3002-5BK02-1BA0
Gyártói típuskód
6FX3002-5BK02-1BA0
Kábelhossz:
10 m
Kábelköpeny színe:
fekete
- Termék típusa: 2x0,75
- Motor: S-1FL6 LI motorhoz
- Feszültség: 230 V
- Csatlakozó rendszer: MOTION-CONNECT 300 UL/CSA
- Dmax: 6,4 mm
- Hossz: 10 m
- Elérhető hosszúságok: 3 m-től 20 m-ig
- Egyszerű és gyors csatlakoztatás a MOTION-CONNECT rendszernek köszönhetően.
- Rugalmas hosszúságválaszték a különböző alkalmazásokhoz.
- Kompatibilis a SINAMICS V90 és SIMOTICS S-1FL6 motorokkal.
- Zökkenőmentes működés a SINAMICS hajtáscsalád részeként.
Fékkábel előszerelt 6FX3002-5BK02-1BA0
A tápkábel a SINAMICS V90 szervoátalakító és a SIMOTICS S-1FL6 szervomotor közötti MOTION-CONNECT 300 csatlakozórendszerhez tartozik.