SIEMENS - Fék kábel SN106012 - 6FX3002-5BL03-1AF0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelhossz - 5 m
Kábelköpeny színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106012
Gyártói cikkszám
6FX3002-5BL03-1AF0
Gyártói típuskód
6FX3002-5BL03-1AF0
Kábelhossz:
5 m
Kábelköpeny színe:
fekete
- Dmax=6,3 mm
- Hossz (m)=5 m
- Egyenes csatlakozós változat
- Különböző hosszúságban kapható, 3 m-től 20 m-ig
- SINAMICS – a zökkenőmentes hajtáscsalád minden alkalmazási területen.
- Kompatibilitás a MOTION-CONNECT 300 motor szerelvényekkel.
Fékkábel előszerelve 2x0,75, S-1FL6 HI 400 motorhoz V70/V90 MOTION-CONNECT 300-zal
A tápkábel a SINAMICS V90 szervoátalakító és a SIMOTICS S-1FL6 szervomotor közötti MOTION-CONNECT 300 csatlakozórendszerhez tartozik.