SIEMENS - Fék kábel SN109032 - 6FX3002-5BK02-1AD0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelhossz - 3 m
Kábelköpeny színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948674062
Sonepar cikkszám
SN109032
Gyártói cikkszám
6FX3002-5BK02-1AD0
Gyártói típuskód
6FX3002-5BK02-1AD0
Kábelhossz:
3 m
Kábelköpeny színe:
fekete
- Dmax: 6,4 mm
- Hossz: 3 m
- Feszültség: 230 V
- Csatlakozórendszer: MOTION-CONNECT 300
- Kompatibilis motor: SIMOTICS S-1FL6
- Kompatibilis átalakító: SINAMICS V90
- Hosszúsági lehetőségek: 3 m-től 20 m-ig
- Egyszerű telepítés a MOTION-CONNECT 300 csatlakozórendszer révén.
- Rugalmas hosszúsági lehetőségek a különböző alkalmazásokhoz.
- Megbízható teljesítmény a SINAMICS hajtáscsalád részeként.
- Optimális kompatibilitás a SIMOTICS S-1FL6 szervomotorral.
Fékkábel előszerelt 6FX3002-5BK02-1AD0 2x0,75
A tápkábel a SINAMICS V90 szervoátalakító és a SIMOTICS S-1FL6 szervomotor közötti MOTION-CONNECT 300 csatlakozórendszerhez tartozik.