SIEMENS - Fék kábel SN138089 - 6FX3002-5BK02-1CA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948674093
Sonepar cikkszám
SN138089
Gyártói cikkszám
6FX3002-5BK02-1CA0
Gyártói típuskód
6FX3002-5BK02-1CA0
- Termék típusa: 6FX3002-5BK02-1CA0
- Vezetékek száma: 2x0,75
- Motor típusa: S-1FL6 LI motorhoz
- Feszültség: 230 V
- Csatlakozórendszer: MOTION-CONNECT 300
- Maximális átmérő: Dmax=6,4 mm
- Hossz: 20 m
- Elérhető hosszúságok: 3 m-től 20 m-ig
- Egyszerű telepítés a MOTION-CONNECT kábel szerelvények révén.
- Kompatibilitás a SINAMICS V90 hajtáscsaláddal.
- Rugalmas hosszúságválaszték a különböző alkalmazásokhoz.
- Megbízható teljesítmény minden alkalmazási területen.
Fékkábel előszerelt 6FX3002-5BK02-1CA0
A tápkábel a SINAMICS V90 szervoátalakító és a SIMOTICS S-1FL6 szervomotor közötti MOTION-CONNECT 300 csatlakozórendszerhez tartozik.