Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Fékkábel előszerelt 2x0,75, S-1FL6 LI motorhoz V90 SN119579 - 6FX3002-5BK02-1AF0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Fékkábel előszerelt 2x0,75, S-1FL6 LI motorhoz V90 SN119579

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4042948674079

Sonepar cikkszám

SN119579

Gyártói cikkszám

6FX3002-5BK02-1AF0

Gyártói típuskód

6FX3002-5BK02-1AF0

    Fékkábel előszerelt 6FX3002-5BK02-1AF0 2x0,75

    A tápkábel a SINAMICS V90 szervoátalakító és a SIMOTICS S-1FL6 szervomotor közötti MOTION-CONNECT 300 csatlakozórendszerhez tartozik.

    Technikai részletek:

    • Hossz: 5 m
    • Dmax: 6,4 mm
    • Feszültség: 230 V
    • Csatlakozórendszer: MOTION-CONNECT 300
    • Különböző hosszúságok: 3 m-től 20 m-ig

    Vásárlói előnyök:

    • Kompatibilis a SINAMICS V90 szervoátalakítóval és a SIMOTICS S-1FL6 szervomotorral.
    • Egyszerű telepítés a pre-assembled design miatt.
    • Rugalmas hosszúságválaszték a különböző alkalmazási igényekhez.
    • Megbízható teljesítmény a zökkenőmentes hajtáscsalád részeként.