SIEMENS - FELIRAT TÁBLA ANGOL/NÉMET SX019831 - 3LD9286-1A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019831
Gyártói cikkszám
3LD9286-1A
Gyártói típuskód
3LD9286-1A
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Moduláris felépítés
- Segédkapcsolók
- N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
- Optimális 16 A - 250 A tápfeszültség leválasztása
- Védettség IP65 tokozott burkolattal kültéri alkalmazásokhoz
- Nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyek
- Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban
- Biztonság a felhasználók és a rendszerek számára
- Sokféle változatban kapható homlokra szereléshez, szerelőlapra, DIN-sínre, vagy elosztótáblába történő beépítésre
- Opcionálisan közvetlen vagy ajtócsatlakozós forgóműködtetéssel
- Sokoldalú és világszerte használható
Extra adattábla
A 3LD2 Fő- és VÉSZKIkapcsoló SENTRON a terhelések biztonságos leállításához számos területen, például háromfázisú motorokhoz és klíma- és szellőzőrendszerekhez készült.