Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Felirat tábla ragasztható 12,5 x 27mm GT36959 - 3SB3902-1AA

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Felirat tábla ragasztható 12,5 x 27mm GT36959

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - nincs

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - fekete

  • Alak - négyszögletű

  • Szélesség - 27 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209092273

Sonepar cikkszám

GT36959

Gyártói cikkszám

3SB3902-1AA

Gyártói típuskód

3SB3902-1AA

Nyomtatott felirat:

nincs

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

fekete

Alak:

négyszögletű

Szélesség:

27 mm

Magasság:

12.5 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Felirat tábla ragasztható 12,5 x 27mm