Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Felirat tábla ragasztható 27 x 27mm GT55056 - 3SB3903-1AA

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Felirat tábla ragasztható 27 x 27mm GT55056

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - nincs

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - fekete

  • Alak - négyzetes

  • Szélesség - 27 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209031098

Sonepar cikkszám

GT55056

Gyártói cikkszám

3SB3903-1AA

Gyártói típuskód

3SB3903-1AA

Nyomtatott felirat:

nincs

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

fekete

Alak:

négyzetes

Szélesség:

27 mm

Magasság:

27 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Felirat tábla ragasztható 27 x 27mm