Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Felirat tábla ragasztható 27 x 27mm GT55515 - 3SB3923-0AV

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Felirat tábla ragasztható 27 x 27mm GT55515

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 27 mm

  • Magasság - 27 mm

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

  • Szín - fekete

  • Alak - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209542594

Sonepar cikkszám

GT55515

Gyártói cikkszám

3SB3923-0AV

Gyártói típuskód

3SB3923-0AV

Szélesség:

27 mm

Magasság:

27 mm

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Szín:

fekete

Alak:

négyszögletű

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Táblatartó vezérlőberendezésekhez ; Felirat tábla ragasztható 27 x 27mm