Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Felirat tartó 12,5 x 27mm GT36957 - 3SB3922-0AV

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Felirat tartó 12,5 x 27mm GT36957

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 27 mm

  • Magasság - 12.5 mm

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

  • Szín - fekete

  • Alak - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209542587

Sonepar cikkszám

GT36957

Gyártói cikkszám

3SB3922-0AV

Gyártói típuskód

3SB3922-0AV

Szélesség:

27 mm

Magasság:

12.5 mm

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Szín:

fekete

Alak:

négyszögletű

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Táblatartó vezérlőberendezésekhez ; Felirat tartó 12,5 x 27mm