SIEMENS - FELIRATI MEZŐ 136 DB SX038339 - 8WA8348-0XA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - egyéb
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
136 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038339
Gyártói cikkszám
8WA8348-0XA
Gyártói típuskód
8WA8348-0XA
Felirat:
egyéb
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
feliratos címke, előlap, (DELETE) (DELETE) egyedi felirat függőleges, sorkapocs szélesség: 5 mm, H: 7 mm, fehér Sorkapocs-csatlakozási technológia különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületbeépítéshez a Siemens-től. Függetlenül attól, hogy csavaros,