SIEMENS - FELIRATI MEZŐ: L2 136 DB SX038346 - 8WA8348-2AD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
136 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038346
Gyártói cikkszám
8WA8348-2AD
Gyártói típuskód
8WA8348-2AD
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
FELIRATI MEZŐ: L2 136 DB