SIEMENS - Felirati táblatartó 2 állású 27x27mm-es címkéhez koordináta GT71924 - 3SB1906-0AU
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 30 mm
Magasság - 89 mm
Nyílás átmérője - 22 mm
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209026391
Sonepar cikkszám
GT71924
Gyártói cikkszám
3SB1906-0AU
Gyártói típuskód
3SB1906-0AU
Szélesség:
30 mm
Magasság:
89 mm
Nyílás átmérője:
22 mm
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Táblatartó vezérlőberendezésekhez ; Felirati táblatartó 2 állású 27x27mm-es címkéhez koordináta