Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Felirati táblatartó 4 állású 27x27mm-es címkéhez koordináta GT71923 - 3sb1906-0AW

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Felirati táblatartó 4 állású 27x27mm-es címkéhez koordináta GT71923

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 89 mm

  • Magasság - 89 mm

  • Nyílás átmérője - 22 mm

  • Szín - fekete

  • Alak - négyzetes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209026414

Sonepar cikkszám

GT71923

Gyártói cikkszám

3sb1906-0AW

Gyártói típuskód

3sb1906-0AW

Szélesség:

89 mm

Magasság:

89 mm

Nyílás átmérője:

22 mm

Szín:

fekete

Alak:

négyzetes

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Táblatartó vezérlőberendezésekhez ; Felirati táblatartó 4 állású 27x27mm-es címkéhez koordináta