SIEMENS - Feliratlemez 3SB3-hoz GT16970 - 3SB3905-1AA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - -99999 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209189805
Sonepar cikkszám
GT16970
Gyártói cikkszám
3SB3905-1AA
Gyártói típuskód
3SB3905-1AA
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
-99999 mm
Szélesség:
28 mm
Magasság:
17.5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Feliratlemez 3SB3-hoz