Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Felügyeleti relé 6A 24VDC GT91879 - 3RF2906-0FA08

MásolásMásolás
SIEMENS - Felügyeleti relé  6A 24VDC GT91879

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Igen

  • 1-fázisú túláram lehetséges - Nem

  • Árammérési tartomány - 0-6 A

  • 3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem

  • 3-fázisú túláram lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209689909

Sonepar cikkszám

GT91879

Gyártói cikkszám

3RF2906-0FA08

Gyártói típuskód

3RF2906-0FA08

1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Igen

1-fázisú túláram lehetséges:

Nem

Árammérési tartomány:

0-6 A

3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Nem

3-fázisú túláram lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:

Nem

Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:

Nem

Funkció egyenáram-ablak:

Nem

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Váltóérintkezők száma:

0

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Levehető szorítókkal:

Nem

1-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

0.1 s

Tápfeszültség típusa:

DC

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

0 s

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

0

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

101.5 mm

Mélység:

67 mm

    Terhelésfigyelés alap áramtartomány 6 A / 40 °C vezérlőfeszültség 24 V DC félvezető reléhez / kontaktorhoz

    Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.

    Technikai részletek:

    • Áramtartomány: 6 A
    • Működési hőmérséklet: 40 °C
    • Vezérlőfeszültség: 24 V DC
    • Kompatibilitás: Félvezető reléhez / kontaktorhoz

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés és használat.
    • Hatékony működés a moduláris rendszer révén.
    • Mindig naprakész technológia a megbízható teljesítmény érdekében.