SIEMENS - FÉLVEZETŐ BIZTOSÍTÉK 315A AR 3000V DC SX020561 - 3NE9330-0MK07
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2
Névleges áram - 315 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Feszültség fajtája - DC
Állapotjelző típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020561
Gyártói cikkszám
3NE9330-0MK07
Gyártói típuskód
3NE9330-0MK07
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH2
Névleges áram:
315 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Feszültség fajtája:
DC
Állapotjelző típusa:
nincs
Névleges feszültség DC:
3000 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
245 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
SITOR biztosítékcsatlakozó, hornyolt pengeérintkezőkkel, NH2, In: 315 A, aR, Un DC: 3000 V, indikátor nélkül A SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok megvédik a teljesítmény-félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól. A Siemens SITOR biztosítékrendszere az