SIEMENS - FÉLVEZETŐ BIZTOSÍTÉK 315A AR 690V AC/440V DC SX020525 - 3NE8230-3MK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1
Névleges áram - 315 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020525
Gyártói cikkszám
3NE8230-3MK
Gyártói típuskód
3NE8230-3MK
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH1
Névleges áram:
315 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
61 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem