Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Félvezető relé 20A SN089584 - 3RF2120-1AA45

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Félvezető relé 20A SN089584

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-30 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 20 A

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209652583

Sonepar cikkszám

SN089584

Gyártói cikkszám

3RF2120-1AA45

Gyártói típuskód

3RF2120-1AA45

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

4-30 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

20 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi áram AC-51:

20 A

Félvezető relé, 1-fázisú 3RF2 Szélesség 22,5 mm, 20 A 48-600 V / 4-30 V DC csavarkapocs Blokkolás feszültség 1200 V SIRIUS 3RF21 szilárdtest relé ellenállásos/induktív terhelések kapcsolásához, pl. fűtőtestek vagy szelepek bott szelepeinél. A készülékek k