Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Félvezető relé 24-230V/AC 30A SN019630 - 3RF2030-1AA22

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Félvezető relé 24-230V/AC 30A SN019630

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-230 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 30 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209576155

Sonepar cikkszám

SN019630

Gyártói cikkszám

3RF2030-1AA22

Gyártói típuskód

3RF2030-1AA22

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-230 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

30 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Nullapont kapcsolással:

Igen

Névleges üzemi áram AC-51:

30 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-230 V

Félvezető relé, 1-fázisú 3RF2 Teljes szélesség 45 mm, 30 A 24-230 V / 110-230 V AC csavaros kapocs szilárdtest relé SIRIUS 3RF20 rezisztív/induktív terhelések kapcsolásához, pl. fűtőtestek vagy szelepek palackozó üzemben. A készülékek kopásmentesek és cse