SIEMENS - Fém tokozat nyomógombhoz üres 3 lyukú szürke IP68 SN070870 - 3SU1853-0AA00-0AB1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 3
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - egyéb
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209970236
Sonepar cikkszám
SN070870
Gyártói cikkszám
3SU1853-0AA00-0AB1
Gyártói típuskód
3SU1853-0AA00-0AB1
Parancshelyek száma:
3
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
egyéb
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Nyílások átmérője:
22.3 mm
Mélység:
64 mm
Szélesség:
85 mm
Magasság:
158.4 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
- Ház anyaga: fém
- Burkolat felső része: szürke
- Vezérlőpontok száma: 3
- Felszerelés: felszerelés nélkül
- Címkék bemélyedése
- Padlóra szerelés
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Magas fokú védelem: ipari és kültéri használatra alkalmas
- Elérhető változatok: sárga/szürke, műanyag/fém, 1-6 parancspont
- Egyszerű telepítés egy kézzel, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és burkolatok kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Tokozat a vezérlőeszközökhöz
A Siemens SIRIUS ACT tokoszata kerek, 22 mm-es, fém házban készült, amely egyszerűsíti a vezérlőeszközök telepítését és biztosítja a megbízható működést ipari környezetben.