SIEMENS - Fém tokozat nyomógombhoz üres 4 lyukú szürke IP68 SN021401 - 3SU1854-0AA00-0AB1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 4
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - egyéb
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209970274
Sonepar cikkszám
SN021401
Gyártói cikkszám
3SU1854-0AA00-0AB1
Gyártói típuskód
3SU1854-0AA00-0AB1
Parancshelyek száma:
4
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
egyéb
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Nyílások átmérője:
22.3 mm
Mélység:
64 mm
Szélesség:
85 mm
Magasság:
199 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
- Átmérő: 22 mm
- Ház anyaga: fém
- Burkolat színe: szürke
- Vezérlőpontok száma: 4
- Felszerelés: nélkül
- Mélyedés a címkék számára
- Padlóra szerelés
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: sárga/szürke, műanyag/fém, 1-6 parancspont
- Egyszerű telepítés egy kézzel, speciális szerszámok nélkül
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Tokozat a vezérlő eszközökhöz
A Siemens SIRIUS ACT tokoszata a vezérlő eszközök számára ideális megoldást kínál, amely egyszerű telepítést és magas fokú védelmet biztosít ipari és kültéri használatra.