SIEMENS - FENÉK LEMEZ IP20/W1000/D600 SX037046 - 8PQ2301-6BA05
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 1 mm
Mélység - 600 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
37 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037046
Gyártói cikkszám
8PQ2301-6BA05
Gyártói típuskód
8PQ2301-6BA05
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
1 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Padlólemez fő gyűjtősín: alsó, IP20, Szé: 1000 mm M: 600 mm