SIEMENS - FENÉK LEMEZ IP20/W350/D800 SX037036 - 8PQ2300-8BA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 350 mm
Magasság - 1 mm
Mélység - 800 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037036
Gyártói cikkszám
8PQ2300-8BA10
Gyártói típuskód
8PQ2300-8BA10
Szélesség:
350 mm
Magasság:
1 mm
Mélység:
800 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
350 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Padlólemez fő gyűjtősín: alsó, IP20, Szé: 350 mm M: 800 mm