SIEMENS - FENÉK LEMEZ IP20/W400/D600 SX037082 - 8PQ2304-6BA11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 1 mm
Mélység - 600 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037082
Gyártói cikkszám
8PQ2304-6BA11
Gyártói típuskód
8PQ2304-6BA11
Szélesség:
400 mm
Magasság:
1 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
- Alsó elhelyezés
- IP20 védettség
- Szélesség: 400 mm
- Mélység: 600 mm
- Könnyű telepítés és karbantartás
- Magas szintű védelem a külső behatásokkal szemben
- Optimális térkihasználás a kompakt méreteknek köszönhetően
Padlólemez fő gyűjtősín
A padlólemez fő gyűjtősín egy megbízható és tartós megoldás az elektromos elosztás számára.