SIEMENS - FENÉK LEMEZ IP20/W400/D800 SX037087 - 8PQ2304-8BA05
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 1 mm
Mélység - 800 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037087
Gyártói cikkszám
8PQ2304-8BA05
Gyártói típuskód
8PQ2304-8BA05
Szélesség:
400 mm
Magasság:
1 mm
Mélység:
800 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Padlólemez fő gyűjtősín: alsó, IP20, Szé: 400 mm M: 800 mm