SIEMENS - FENÉK LEMEZ IP20/W600/D600 SX037096 - 8PQ2306-6BA16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1 mm
Mélység - 600 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
37 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037096
Gyártói cikkszám
8PQ2306-6BA16
Gyártói típuskód
8PQ2306-6BA16
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
- Védettség: IP20
- Szélesség: 600 mm
- Magasság: 600 mm
- Könnyű telepítés és karbantartás.
- Robusztus kialakítás, amely biztosítja a hosszú élettartamot.
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek ipari környezetben.
Padlólemez fő gyűjtősín
A Padlólemez fő gyűjtősín egy alsó elhelyezésű, IP20 védettségű gyűjtősín, amely ideális ipari alkalmazásokhoz.