SIEMENS - FENÉK LEMEZ IP20/W850/D800 SX037037 - 8PQ2300-8BA11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 850 mm
Magasság - 1 mm
Mélység - 800 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 850 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
61 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037037
Gyártói cikkszám
8PQ2300-8BA11
Gyártói típuskód
8PQ2300-8BA11
Szélesség:
850 mm
Magasság:
1 mm
Mélység:
800 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Padlólemez fő gyűjtősín: alsó, IP20, szélesség: 850 mm, mélység: 800 mm