SIEMENS - FENÉK LEMEZ SAROK IP20/D400 SX037009 - 8PQ2300-4BA25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 1 mm
Mélység - 400 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037009
Gyártói cikkszám
8PQ2300-4BA25
Gyártói típuskód
8PQ2300-4BA25
Szélesség:
400 mm
Magasság:
1 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Padlólemez sarokrész főgyűjtősín: alsó, IP20, D: 400 mm