SIEMENS - FENÉK LEMEZ SAROK IP20/D800 SX037038 - 8PQ2300-8BA14
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 25.5 mm
Mélység - 800 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
61 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037038
Gyártói cikkszám
8PQ2300-8BA14
Gyártói típuskód
8PQ2300-8BA14
Szélesség:
800 mm
Magasság:
25.5 mm
Mélység:
800 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Padlólemez sarokrész főgyűjtősín: alsó, IP20, D: 800 mm