Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Fényerő szab.0-10V/ 9x1X36W vagy 6x1x58W EVG fénycsőhöz GT32954 - 5TC8424

MásolásMásolás
SIEMENS - Fényerő szab.0-10V/ 9x1X36W vagy 6x1x58W EVG fénycsőhöz GT32954

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés módja - forgó-/nyomófej

  • Összeállítás - alapelem

  • Terhelés fajtája - kapacitív teher

  • Dimmelés fázis-kivágás - Igen

  • Dimmelés fázis-bevágás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

15 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869314129

Sonepar cikkszám

GT32954

Gyártói cikkszám

5TC8424

Gyártói típuskód

DELTA 5TC8424

Működtetés módja:

forgó-/nyomófej

Összeállítás:

alapelem

Terhelés fajtája:

kapacitív teher

Dimmelés fázis-kivágás:

Igen

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Soros fényszabályzó kapcsoló:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Mellékállomás bemenetek:

Nem

App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:

Nem

Használható billentyűvel:

Nem

Fényérték memória:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Szín:

egyéb

Névleges feszültség:

230-230 V

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható mozgásérzékelővel:

Nem

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Nem

Anyag:

fém

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Használható IR-gombbal:

Nem

Névleges ohmos terhelés:

0-0 W

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

matt

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

2 W

Névleges kapacitív terhelés:

0-0 VA

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Névleges induktív terhelés:

0-0 VA

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Készülék mélysége:

35 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

32 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlő feszültség:

1-10 V

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

egyéb

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Frekvencia:

50-50 Hz

Érkeresztmetszet:

0.5-4 mm2

Készülék szélessége:

70 mm

Készülék magassága:

70 mm

Háztartási szerelvények ; Dimmer ; Fényerő szab.0-10V/ 9x1X36W vagy 6x1x58W EVG fénycsőhöz