SIEMENS - Feszültség figyelő relé/biometrikus lekapcsoló 1Fázis GT48995 - 5TT3171
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Igen
1-fázisú túláram lehetséges - Nem
Árammérési tartomány - 16-16 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem
3-fázisú túláram lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869073002
Sonepar cikkszám
GT48995
Gyártói cikkszám
5TT3171
Gyártói típuskód
5TT3171
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Igen
1-fázisú túláram lehetséges:
Nem
Árammérési tartomány:
16-16 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
3-fázisú túláram lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:
Nem
Funkció egyenáram-ablak:
Nem
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
230-230 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Váltóérintkezők száma:
0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
18 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
64 mm
- Feszültség: 230 V AC
- Frekvencia: 50 Hz
- Kialakítás: Átlátszó kupakkal
- Termék típusa: Hálózati csatoló
- Egyszerű telepítés és használat.
- Magas szintű megbízhatóság és biztonság.
- Átlátszó kupak a könnyű állapotellenőrzés érdekében.
Hálózati csatoló T55 230 V AC 50 Hz Átlátszó kupakkal Hálózati csatoló SENTRON
A Hálózati csatoló SENTRON fő célja a megbízható és biztonságos hálózati csatlakozás biztosítása.