SIEMENS - Feszültség figyelő relé GT37452 - 5TT3408
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. feszültségmérési tartomány - 310.5-310.5 V
Mérési tartomány feszültségfajtája - AC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Igen
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869155869
Sonepar cikkszám
GT37452
Gyártói cikkszám
5TT3408
Gyártói típuskód
5TT3408
1. feszültségmérési tartomány:
310.5-310.5 V
Mérési tartomány feszültségfajtája:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Igen
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Nem
3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Feszültség küszöbértéke:
161-161 V
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:
Nem
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.7 s
Váltóérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
36 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
64 mm
- Feszültség: AC 230/400V
- Kapcsolók száma: 2CO
- Feszültség tartomány: 0,9/1,3+0,7/1,1
- Kivitel: Átlátszó kupakkal
- Megbízható feszültségellenőrzés a biztonságos üzemeltetés érdekében.
- Könnyű telepítés és karbantartás a felhasználók számára.
- Átlátszó kupak lehetővé teszi a gyors vizuális ellenőrzést.
Feszültségrelék AC 230/400V 2CO 0,9/1,3+0,7/1,1 Átlátszó kupakkal Feszültségrelé SENTRON
A Feszültségrelé SENTRON fő célja a feszültségszint folyamatos ellenőrzése és a rendszerek védelme.