SIEMENS - Feszültség figyelő relé GT92768 - 5TT3406
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. feszültségmérési tartomány - 253-253 V
Mérési tartomány feszültségfajtája - AC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Igen
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869155845
Sonepar cikkszám
GT92768
Gyártói cikkszám
5TT3406
Gyártói típuskód
5TT3406
1. feszültségmérési tartomány:
253-253 V
Mérési tartomány feszültségfajtája:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Igen
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Nem
3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Feszültség küszöbértéke:
161-161 V
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:
Nem
2. feszültségmérési tartomány:
0-0 V
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.9 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
0.95 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.7 s
Váltóérintkezők száma:
2
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
0.85 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
36 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
64 mm
- Feszültség: AC 230/400V
- Kapcsolók száma: 2CO
- Aszimmetria: 0,7/0,95
- Átlátszó sapka: Igen
- Megbízható feszültségfigyelés a biztonságos működés érdekében.
- Könnyű telepítés és használat.
- Javított energiahatékonyság a precíz feszültségszabályozás révén.
Feszültségrelé T5570 AC 230/400V 2CO 0,7/0,95 Aszimmetria átlátszó sapkával Feszültségrelé SENTRON
A Feszültségrelé T5570 egy megbízható eszköz, amely a feszültségszint figyelésére és szabályozására szolgál.