Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Feszültség figyelő relé SN088752 - 5TT3401

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Feszültség figyelő relé SN088752

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. feszültségmérési tartomány - 253-253 V

  • Mérési tartomány feszültségfajtája - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • 3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Igen

  • 1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869155791

Sonepar cikkszám

SN088752

Gyártói cikkszám

5TT3401

Gyártói típuskód

5TT3401

1. feszültségmérési tartomány:

253-253 V

Mérési tartomány feszültségfajtája:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Igen

1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Nem

3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Nem

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Feszültség küszöbértéke:

161-161 V

1-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:

Nem

Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:

Nem

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0.85 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

0.95 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.7 s

Váltóérintkezők száma:

1

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

0.85 s

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Szélesség:

18 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

64 mm

    Feszültségrelé T5570 AC 230/400V 1CO 0,85/0,95 Átlátszó kupakkal Feszültségrelé SENTRON

    A Feszültségrelé T5570 egy megbízható eszköz, amely a feszültségszint ellenőrzésére és védelmére szolgál.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: AC 230/400V
    • Kapcsoló: 1CO
    • Feszültség beállítás: 0,85/0,95
    • Kivitel: Átlátszó kupakkal
    • Termékcsalád: SENTRON

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható feszültségellenőrzés a rendszer védelme érdekében.
    • Könnyű telepítés és használat.
    • Átlátszó kupak a könnyű állapotellenőrzéshez.
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek az ipari környezetben.