SIEMENS - FESZÜLTSÉG RELÉ T5570 0, 7/0, 9 ASY SX034466 - 5TT3404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. feszültségmérési tartomány - 253-253 V
Mérési tartomány feszültségfajtája - AC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Igen
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034466
Gyártói cikkszám
5TT3404
Gyártói típuskód
5TT3404
1. feszültségmérési tartomány:
253-253 V
Mérési tartomány feszültségfajtája:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Igen
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Nem
3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Feszültség küszöbértéke:
195.5-195.5 V
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.9 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
0.95 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.7 s
Váltóérintkezők száma:
2
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
0.85 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
36 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
64 mm
- Feszültség: AC 230/400V
- Teljesítmény: 2W
- Aszimmetria: 0,7/0,9
- Kivitel: átlátszó kupakkal
- Termékcsalád: SENTRON
- Megbízható feszültségmonitorozás a biztonság érdekében.
- Könnyű telepítés és használat.
- Átlátszó kupak a könnyű állapotellenőrzéshez.
- Aszimmetria mérése a pontosabb teljesítményértékeléshez.
Feszültségrelé T5570 AC 230/400V 2W 0,7/0,9 Aszimmetria átlátszó kupakkal Feszültségrelé SENTRON
A Feszültségrelé T5570 egy megbízható eszköz, amely a feszültségszintek monitorozására és védelmére szolgál.