Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - FESZÜLTSÉG RELÉ T5570 2W 0, 7/0, 9 SX034464 - 5TT3402

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - FESZÜLTSÉG RELÉ T5570 2W 0, 7/0, 9 SX034464

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. feszültségmérési tartomány - 253-253 V

  • Mérési tartomány feszültségfajtája - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • 3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Igen

  • 1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034464

Gyártói cikkszám

5TT3402

Gyártói típuskód

5TT3402

1. feszültségmérési tartomány:

253-253 V

Mérési tartomány feszültségfajtája:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Igen

1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Nem

3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Nem

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Feszültség küszöbértéke:

161-161 V

1-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:

Nem

Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:

Nem

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0.9 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

0.95 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.7 s

Váltóérintkezők száma:

2

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

0.85 s

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Szélesség:

36 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

64 mm

    Feszültségrelé T5570 AC 230/400V 2W 0,7/0,9 Átlátszó kupakkal Feszültségrelé SENTRON

    A Feszültségrelé T5570 egy megbízható eszköz, amely a feszültségszint ellenőrzésére és szabályozására szolgál.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: AC 230/400V
    • Teljesítmény: 2W
    • Feszültség tartomány: 0,7/0,9
    • Kivitel: Átlátszó kupakkal

    Vásárlói előnyök:

    • Megbízható feszültségellenőrzés a biztonság érdekében.
    • Könnyű telepítés és használat.
    • Átlátszó kupak a gyors állapotellenőrzéshez.