Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - FESZÜLTSÉG RELÉ T5570 2W 0, 85/0, 95 SX034465 - 5TT3403

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - FESZÜLTSÉG RELÉ T5570 2W 0, 85/0, 95 SX034465

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. feszültségmérési tartomány - 253-253 V

  • Mérési tartomány feszültségfajtája - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • 3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Igen

  • 1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034465

Gyártói cikkszám

5TT3403

Gyártói típuskód

5TT3403

1. feszültségmérési tartomány:

253-253 V

Mérési tartomány feszültségfajtája:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Igen

1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Nem

3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Nem

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Feszültség küszöbértéke:

161-161 V

1-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:

Nem

Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:

Nem

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0.9 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

0.95 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.9 s

Váltóérintkezők száma:

2

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

0.95 s

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Szélesség:

18 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

64 mm

Feszültségrelé T5570 AC 230/400V 2W 0,85/0,95 Átlátszó kupakkal Feszültségrelé SENTRON .