Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Feszültségcsökkenési kioldó, 110V AC 50/60Hz SX030704 - 3VA9908-0BB23

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Feszültségcsökkenési kioldó, 110V AC 50/60Hz SX030704

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX030704

Gyártói cikkszám

3VA9908-0BB23

Gyártói típuskód

3VA9908-0BB23

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

    Feszültség alatti kioldó 110 V AC 50/60 Hz

    A feszültség alatti kioldó a SENTRON 3VA öntött házas megszakítókhoz készült, biztosítva a megbízható működést minden alkalmazásban.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 110 V AC
    • Frekvencia: 50/60 Hz
    • Tartozék: 3VA1 és 3VA20-26
    • Kompatibilitás: SENTRON 3VA öntött házas megszakítók

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű integráció a SENTRON 3VA megszakítókkal.
    • Megbízható működés különböző alkalmazásokhoz.
    • Csökkenti a karbantartási költségeket a tartós kialakítás révén.