Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Feszültségcsökkenési kioldó, 24V DC SX030695 - 3VA9908-0BB11

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Feszültségcsökkenési kioldó, 24V DC SX030695

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX030695

Gyártói cikkszám

3VA9908-0BB11

Gyártói típuskód

3VA9908-0BB11

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

    Feszültségcsökkenési kioldó 24 V DC tartozék: 3VA1 és 3VA20-26 SENTRON 3VA öntött házas megszakítókhoz

    A feszültségcsökkenési kioldó célja, hogy biztosítsa a 24 V DC feszültségszint védelmét a SENTRON 3VA öntött házas megszakítókhoz.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 24 V DC
    • Kompatibilis modellek: 3VA1 és 3VA20-26
    • Alkalmazás: SENTRON 3VA öntött házas megszakítók

    Ügyfél előnyök:

    • Megnövelt biztonság a feszültségcsökkenés esetén
    • Egyszerű integráció a meglévő rendszerekbe
    • Rugalmas megoldás különböző alkalmazásokhoz