Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Feszültségcsökkenési kioldó, 380-400V AC 50/60Hz SX030706 - 3VA9908-0BB26

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Feszültségcsökkenési kioldó, 380-400V AC 50/60Hz SX030706

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX030706

Gyártói cikkszám

3VA9908-0BB26

Gyártói típuskód

3VA9908-0BB26

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

    Feszültségcsökkenési kioldó 380-400 V AC 50/60 Hz

    A feszültségcsökkenési kioldó a SENTRON 3VA öntött házas megszakítókhoz készült, biztosítva a megbízható működést különböző alkalmazásokban.

    Technikai részletek:

    • Feszültság: 380-400 V AC
    • Frekvencia: 50/60 Hz
    • Kompatibilis: 3VA1 és 3VA20-26 SENTRON 3VA megszakítók

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű integráció a SENTRON 3VA megszakítókkal.
    • Megbízható védelem a feszültségcsökkenés ellen.
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek.