SIEMENS - Feszültségcsökkenési segédkioldó 210-240VAC GT77585 - 3RV2902-1DP0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 210-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 190-330 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209791015
Sonepar cikkszám
GT77585
Gyártói cikkszám
3RV2902-1DP0
Gyártói típuskód
3RV2902-1DP0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
210-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
190-330 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:
0 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
210-240 V
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:
0 A
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Igen
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem
- Feszültség: 210-240 V AC, 50/60 Hz
- Feszültség: 190-330 V AC, 50/60 Hz
- Bekapcsolási idő: 5 s
- Feszültség: 190-330 V DC, 5 s bekapcsolási időtartam
- Csatlakozás: csavaros csatlakozóval 3RV2-hez
- Moduláris rendszer, amely könnyen bővíthető és testreszabható.
- Hatékony védelem a motorok számára, csökkentve a lehetséges károkat.
- Gyors bekapcsolási idő, amely növeli a rendszer hatékonyságát.
Söntkioldó
A söntkioldó egy moduláris rendszer, amely hatékony védelmet nyújt a motorindítók számára.