SIEMENS - Feszültségcsökkenési segédkioldó 210-240VAC SN054425 - 3RV1902-1DP0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 210-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 190-330 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - -99999 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209275799
Sonepar cikkszám
SN054425
Gyártói cikkszám
3RV1902-1DP0
Gyártói típuskód
3RV1902-1DP0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
210-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
190-330 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:
-99999 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
210-240 V
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:
-99999 A
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Igen
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem