Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Feszültségcsökkenési segédkioldó 400VAC SN098588 - 3RV2902-1AV0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Feszültségcsökkenési segédkioldó 400VAC SN098588

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 400-400 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Terheléskapcsoló számára alkalmas - Nem

  • Motorvédő kapcsolókhoz használható - Igen

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209737334

Sonepar cikkszám

SN098588

Gyártói cikkszám

3RV2902-1AV0

Gyártói típuskód

3RV2902-1AV0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

400-400 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Igen

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

440-440 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

    Feszültségcsökkenési kioldó 400 V AC/50 Hz, 440 V AC/60 Hz

    Ez a termék egy egyszerű és hatékony megoldás a feszültségcsökkenés kioldására a 3RV2 megszakítóhoz.

    Műszaki részletek:

    • Feszültség: 400 V AC/50 Hz, 440 V AC/60 Hz
    • Csatlakozás: csavaros csatlakozó
    • Kompatibilis a SIRIUS moduláris rendszerrel

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés és karbantartás
    • Hatékony működés a feszültségcsökkenés kezelésében
    • Mindig naprakész technológia a megbízhatóság érdekében