SIEMENS - Feszültségcsökkenési segédkioldó 90-10VAC GT67537 - 3RV1902-1DF0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 90-110 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - -99999 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209282049
Sonepar cikkszám
GT67537
Gyártói cikkszám
3RV1902-1DF0
Gyártói típuskód
3RV1902-1DF0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
90-110 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:
-99999 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
90-110 V
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:
-99999 A
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Igen
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem