SIEMENS - Feszültségfigyelő relé 160-690V AC/DC SN178709 - 3UG5514-1BR20
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN178709
Gyártói cikkszám
3UG5514-1BR20
Gyártói típuskód
3UG5514-1BR20
- Feszültség: 3x 160-690 V AC
- Frekvencia: 15-70 Hz
- Kapcsolók: 2 váltóérintkezős csavarkapocs
- Vékony kialakítás: Kevesebb helyigény a kapcsolószekrényben
- Kivehető terminálok: Minden változat elérhető
- Csatlakozók: Rugós csatlakozók a gyors és karbantartásmentes csatlakozás érdekében
- Széles feszültségtartomány: Segédfeszültség nélküli változatok
- Tartozékok: Egységcímkék, pótkapcsok és tömítőfedelek
- Utód: A 3UG5 vonalfigyelő relék a 3UG4 sorozatot váltják fel
- Világszerte használható a nemzetközi tanúsítványoknak köszönhetően.
- Gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás.
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek mobil rendszerekhez, mint például klímaberendezések és szélturbinák.
- Standardizált tartozékok minden reléhez.
- Ideális megoldás különböző ipari alkalmazásokhoz.
Analóg beállítás figyelő relé fázishiba
A Hálózatfigyelő relé analóg beállítással SIRIUS 3UG5 a fázissorrend, fázishiba és fázisaszimmetria és feszültségcsökkenés figyelésére szolgál, különböző mobil rendszerekhez.