SIEMENS - Feszültségfigyelő relé 17-275V AC/DC SN009110 - 3UG4633-1AL30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. feszültségmérési tartomány - 17-275 V
Mérési tartomány feszültségfajtája - AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Nem
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209642478
Sonepar cikkszám
SN009110
Gyártói cikkszám
3UG4633-1AL30
Gyártói típuskód
3UG4633-1AL30
1. feszültségmérési tartomány:
17-275 V
Mérési tartomány feszültségfajtája:
AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Nem
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Igen
3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Feszültség küszöbértéke:
17-275 V
1-fázisú-ablak lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:
Igen
Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:
Igen
Levehető szorítókkal:
Igen
1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:
Igen
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
20 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.1 s
Váltóérintkezők száma:
1
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
20 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
92 mm
Mélység:
91 mm
- Feszültségfelügyelet: 17-275 V AC/DC
- Túllövés és alullövés figyelése
- Saját tápellátású tüske
- Késleltetés: 0,1 - 20 s
- Hiszterézis: 0,1 - 150 V
- 1 CO-érintkező
- Hibapufferrel vagy anélkül
- Csavarkapcsok és rugós csatlakozók elérhetősége
- Széles feszültségtartomány vagy IO-Link opció
- Világszerte használható a nemzetközi tanúsítványoknak köszönhetően
- Változtathatóan állítható túllövés, alullövés vagy ablakfigyelés
- Késleltetési idők és RESET viselkedés szabadon paraméterezhető
- Kevesebb helyigény a kapcsolószekrényben a vékony kialakításnak köszönhetően
- Megbízható diagnosztika az aktuális érték és állapotüzenetek kijelzésének köszönhetően
- Széles választékú tartozékok, mint például egységcímkéző lemezek és fedősapkák
- Gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás
Digitális felügyeleti relé
A SIRIUS 3UG4 digitális felügyeleti relé a feszültségek figyelésére szolgál túllövés és alullövés esetén, védve ezzel a rendszereket a károsodástól.