SIEMENS - Feszültségfigyelő relé 24-240V AC/DC SN018915 - 3UG4632-1AW30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. feszültségmérési tartomány - 10-600 V
Mérési tartomány feszültségfajtája - AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Nem
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209642461
Sonepar cikkszám
SN018915
Gyártói cikkszám
3UG4632-1AW30
Gyártói típuskód
3UG4632-1AW30
1. feszültségmérési tartomány:
10-600 V
Mérési tartomány feszültségfajtája:
AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Nem
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Igen
3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Feszültség küszöbértéke:
10-600 V
1-fázisú-ablak lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:
Igen
Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:
Igen
Levehető szorítókkal:
Igen
1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:
Igen
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
20 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.1 s
Váltóérintkezők száma:
1
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
20 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
92 mm
Mélység:
91 mm
- Feszültség: 10 és 600 V között AC/DC
- Feszültség tartomány: 0, 24 - 240 V AC/DC
- Frekvencia: 50 - 60 Hz
- Késleltetés: 0,1 - 20 s
- Hiszterézis: 0,1 - 300 V
- Csatlakozás: csavaros csatlakozóval vagy 1 váltóérintkezővel
- Modell számok: 3UG3532-1AL20, 3UG3532-1AG20
- Nemzetközi tanúsítványokkal rendelkezik
- Változtathatóan állítható túllövés, alullövés vagy ablakfigyelés
- Késleltetési idők és RESET viselkedés szabadon paraméterezhető
- Kevesebb helyigény a kapcsolószekrényben a vékony kialakításnak köszönhetően
- Megbízható diagnosztika az aktuális érték és állapotüzenetek kijelzésével
- Kivehető terminálok minden változatban
- Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás érdekében
- Széles választékú tartozékok, mint például egységcímkéző lemezek és fedősapkák
Digitális felügyeleti relé Feszültségfelügyelet
A feszültségfigyelő relé digitális beállítással a feszültségek felügyeletére szolgál túl- és alullövés esetén, védve ezzel a rendszereket a károsodástól.