SIEMENS - Fi relé 2P 0,3-40A 30mA IP20 GT66890 - 5SM2322-6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 40 A
Névleges feszültség - 230-230 V
Névleges hibaáram - 0.03-0.03 A
Hibaáram-típus - A
Pólusszám - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869171166
Sonepar cikkszám
GT66890
Gyártói cikkszám
5SM2322-6
Gyártói típuskód
5SM2322-6
Névleges áram:
40 A
Névleges feszültség:
230-230 V
Névleges hibaáram:
0.03-0.03 A
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám:
2
Névleges hibaáram beállítható:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-25 mm2
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-25 mm2
Védettség (IP):
IP20
Max. késleltetés:
0 ms
Késleltetési idő beállítható:
Nem
Lökőáram-állóság:
1 kA
Frekvencia:
50 Hz
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
460 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Reteszelő berendezés:
Nem
Szennyeződési fok:
2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C
- In: 40 A
- 30 mA
- Un AC: 230 V
- Kombinálható SENTRON 5SM2 miniatűr megszakítókkal
- Külső távkioldás 100 A és 125 A RC egységekhez az Y1/Y2 kapcsokon
- Utólag felszerelhető mini megszakítók a jobb oldalon
- Egyszerű csatlakoztatás szerszámok használata nélkül
- Széles választék a különböző alkalmazásokhoz
- Optimalizált technológia a biztonság érdekében
- Központi OFF áramkörök megvalósítása
Rc egység 5sy-hoz
A 2 pólusú, A típusú RCD-egység 40 A, 30 mA áramvédelemmel személy-, tűz- és vezetékvédelemhez lett kifejlesztve, amely miniatűr megszakítókkal kombinálható.