SIEMENS - Fi-relé 2P 125A 30mA 10kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SX032115 - 5SM3315-6KK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Névleges hibaáram - 0.03 A
Névleges áram - 125 A
Hibaáram-típus - A
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032115
Gyártói cikkszám
5SM3315-6KK
Gyártói típuskód
5SM3315-6KK
Pólusszám:
2
Névleges hibaáram:
0.03 A
Névleges áram:
125 A
Hibaáram-típus:
A
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Modulszélesség:
2
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-50 mm2
Beépítési mélység:
70 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-50 mm2
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
460 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Lökőáram-állóság:
1 kA
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C
RAL-szám (hasonló):
7035